Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la tête7/64 x 7/64 po / 253 x 254 mm
- Largeur de la tête extérieure1/2 x 1/2 po / 253 x 254 mm
- Longueur totale3 po
- Taille de la clé15/64 x 13/64 po / 254 x 254 mm
Détails
- Angle de décalage15 °, 60 °
- Matériau du corpsAcier
- Revêtement de finitionSatin
- Style de poignéePlat
- Système de mesureImpériale
- Nombre de finsDouble extrémité
- Type de cléTête inclinée