Motion
HHD333301AB1B1K1K00000B

DANFOSS HYDROSTATIC
HHD333301AB1B1K1K00000B

Moteur à piston à déplacement fixe - Déplacement de 3.30 po3/r, 6092 psi, 1 po SAE à 4-Bolt avec orifice à bride fendue (Code 61), montage 4-Bolt avec bride (SAE-C)
N° D’ARTICLE MI01155558
N° MFRHHD333301AB1B1K1K00000B
Prix7,749.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS HYDROSTATIC
HHD333301AB1B1K1K00000B

Moteur à piston à déplacement fixe - Déplacement de 3.30 po3/r, 6092 psi, 1 po SAE à 4-Bolt avec orifice à bride fendue (Code 61), montage 4-Bolt avec bride (SAE-C)
N° D’ARTICLE MI01155558
N° MFRHHD333301AB1B1K1K00000B
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
Prix7,749.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple
    3511 po

Détails

  • Déplacement
    3.30 po3/r
  • Finition
    Bleu apprêt
  • Ports principaux
    Port à bride fendue SAE à 4-Bolt 1 po (Code 61)
  • Rpm max.
    5380 tr/min
  • Type de moteur
    Cylindrée fixe, haute pression
  • Montage
    Bride 4-Bolt (SAE-C)
  • Pression de service
    6092 psi

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 3333-006