Motion
J5250
Clé à cliquet – Forme de tête de poire, tête fixe, type à dégagement standard, finition/revêtement poli, style d’entraînement à profil bas, taille d’entraînement 3/8 po, longueur totale 11 po
N° D’ARTICLE MI01156752
N° MFRJ5250
Prix53.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à cliquet – Forme de tête de poire, tête fixe, type à dégagement standard, finition/revêtement poli, style d’entraînement à profil bas, taille d’entraînement 3/8 po, longueur totale 11 po
N° D’ARTICLE MI01156752
N° MFRJ5250

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix53.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Longueur totale
    11 po

Détails

  • Style de conduite
    Profil bas
  • Revêtement de finition
    Poli
  • Tête flexible
    Tête fixe
  • Style de prise
    Poignée moletée
  • Forme de tête
    Poire
  • Matériel
    Acier allié
  • Type de version
    Standard
  • Style inversé
    Inversé standard
  • CUP_NON
    662679163358

Aperçu

Description du fabricant
CLIQUET J5250
  • Conception robuste à 24 dents avec élan d’arc de 15° .
  • Engrenage d’entraînement en acier allié pour plus de résistance et de durabilité.
  • Tête à profil bas pour un accès dans les zones restreintes.
  • Levier d’inversion pour un fonctionnement rapide d’une seule main.
  • Prise antidérapante moletée.
  • Trousse de réparation disponible (n° J5249RK)