Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la tête11/64 x 11/64 po / 253 x 254 mm
- Largeur de la tête extérieure41/64 x 1/2 po / 253 x 254 mm
- Longueur totale4-1/2 po
- Taille de la clé6 x 7 mm
Détails
- Angle de décalage15 °
- Matériau du corpsAcier
- Revêtement de finitionSatin
- Style de poignéePlat
- Système de mesureMétrique
- Nombre de finsDouble extrémité
- Type de cléTête inclinée