Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la tête3/16 x 3/16 po / 253 x 254 mm
- Largeur de la tête extérieure25/32 x 21/32 po / 253 x 254 mm
- Longueur totale5-1/8 po
- Taille de la clé8 x 9 mm
Détails
- Angle de décalage15 °
- Matériau du corpsAcier
- Revêtement de finitionSatin
- Style de poignéePlat
- Système de mesureMétrique
- Nombre de finsDouble extrémité
- Type de cléTête inclinée