Motion
J31819
Clé à tête inclinée - 18 x 19 mm, type tête inclinée, à deux extrémités, matériau en acier, fini satiné
N° D’ARTICLE MI01159554
N° MFRJ31819
Prix34.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à tête inclinée - 18 x 19 mm, type tête inclinée, à deux extrémités, matériau en acier, fini satiné
N° D’ARTICLE MI01159554
N° MFRJ31819

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix34.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    21/64 x 21/64 po / 253 x 254 mm
  • Largeur de la tête extérieure
    1-37/64 x 1-13/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur totale
    8-55/64 po
  • Taille de la clé
    18  x 19 mm

Détails

  • Angle de décalage
    15 °
  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Satin
  • Style de poignée
    Plat
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Type de clé
    Tête inclinée

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ J31819