Motion
J47202
Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure métrique, sans impact, 6 pointes de douille PT, 1/4 po de taille d’entraînement, style arbre profond standard, nombre de douilles : 8 PC
N° D’ARTICLE MI01160303
N° MFRJ47202
Prix141.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure métrique, sans impact, 6 pointes de douille PT, 1/4 po de taille d’entraînement, style arbre profond standard, nombre de douilles : 8 PC
N° D’ARTICLE MI01160303
N° MFRJ47202

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix141.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po
  • Longueur totale
    1-63/64 po
  • Tailles de douille
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 4 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Accessoires inclus
    Barre de support, pince de support
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de pièces
    12
  • Nombre de douilles
    8 PC
  • Style d’arbre
    Profondeur standard
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de jeu de douilles
    Non touché
  • CUP_NON
    662679220228

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE J47202 PATINS