Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po
- Longueur totale1-1/2 po, 1-17/32 po, 1-31/64 po
- Tailles de douille10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm
Détails
- Détails supplémentairesRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionChrome
- Accessoires inclusBarre de support, pince de support
- Système de mesureMétrique
- Nombre de pièces15
- Nombre de douilles9 PC
- Style d’arbreDroit standard
- Pointes de support12 PT
- Type de jeu de douillesNon touché
- CUP_NON662679240479