Spécifications
Dimensions
- Taille de l’embout#0, #1, #2, #3, 1/8 po, 3/16 po, 3/32 po, 5/32 po, 5/64 po, 7/32 po, 9/32 po, T10, T15, T20, T25, T30, T40
- Longueur totale1-1/4 po
- Diamètre de la tige1/4 po
Détails
- Style de pointe de mèchePhillips, à fente, carré, Torx
- À deux extrémitésÀ extrémité unique
- Bit individuel ou Bit activéEnsemble de mèches
- Nombre de bits inclus28
- Type de tigeHexagonales
- Type de mèche spécialiséeEmbrayage
- InviolableNon inviolable
- CUP_NON662679560973
Aperçu
Description du fabricant
J61929 BIT SET