Motion
J86001
Ciseau à froid - Matériau en acier, forme de tige ronde, 7/8 po dia. de tige, 1 po largeur de coupe, 10-1/16 po OAL
N° D’ARTICLE MI01161485
N° MFRJ86001
Prix35.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ciseau à froid - Matériau en acier, forme de tige ronde, 7/8 po dia. de tige, 1 po largeur de coupe, 10-1/16 po OAL
N° D’ARTICLE MI01161485
N° MFRJ86001

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix35.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de coupe
    1 po
  • Longueur totale
    10-1/16 po
  • Diamètre de la tige
    7/8 po
  • Poids
    1.49 lb

Détails

  • Type de ciseau
    Froid
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Style poignée/tête
    Moleté
  • Comprend un protège-main
    Protège-main non inclus
  • Matériel
    Acier
  • Forme de tige
    Ronde
  • CUP_NON
    662679011178

Aperçu

Description du fabricant
J86001 BURIN FROID 1 SUPER DUTY