Spécifications
Dimensions
- Angle de têteDroit
- Longueur totale5-1/2 po, 6-7/8 po, 8-1/8 po
- Poids1.03 lb
- Tailles des clés1/2 x 9/16 po, 3/8 x 7/16 po, 5/8 x 11/16 po
Détails
- Détails supplémentairesRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionChrome poli
- Style de poignéePlat
- Accessoires inclusRouleau d’outils
- MatérielAcier
- Système de mesureImpériale
- Nombre de pièces3
- CUP_NON662679061142
- Type d’ensemble de clésExtrémité de la boîte à cliquet