Motion
J1196M
Clé à cliquet - métrique, taille de clé 16 x 18 mm, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI01162203
N° MFRJ1196M
Prix37.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à cliquet - métrique, taille de clé 16 x 18 mm, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI01162203
N° MFRJ1196M
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
Prix37.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    1/2 x 1/2 po / 253 x 254 mm
  • Largeur de la tête extérieure
    1-19/64 x 1-7/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur totale
    8-7/64 po
  • Poids
    0.43 lb
  • Taille de la clé
    16  x 18 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Poli
  • Style de poignée
    Plat
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Clé à cliquet
    Clé à cliquet incluse
  • Pointes de support
    12 PT
  • CUP_NON
    662679060763
  • Type de clé
    Clé à cliquet

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ J1196M