Motion
J1433G
Marteau lourd ou traîneau – 2-1/2 lb, double face, tête en acier, poignée en fibre de verre, 15-11/16 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI01163721
N° MFRJ1433G
Prix85.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Marteau lourd ou traîneau – 2-1/2 lb, double face, tête en acier, poignée en fibre de verre, 15-11/16 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI01163721
N° MFRJ1433G

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix85.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    1-11/16 po
  • Longueur de la poignée
    15-11/16 po
  • Longueur de tête
    3 po
  • Poids de la tête
    2-1/2 lb
  • Longueur totale
    15-11/16 po
  • Poids global
    3.28 lb

Détails

  • Matériau de la poignée
    Fibre de verre
  • Matériau de la tête
    Acier
  • Style de tête
    Double face

Aperçu

Description du fabricant
MARTEAU J1433G