Motion
52070 VIS ACME 3/4-10 VERS LA GAUCHE 6 PI

NOOK INDUSTRIES
52070 ACME SCR 3/4-10 LH 6 FT

Vis Acme - matériau en alliage d’acier, diamètre nominal de la vis 0.7500 po, longueur 72.0000 po, filetage gauche
N° D’ARTICLE MI01163768
N° MFR52070 ACME SCR 3/4-10 LH 6 FT
Prix525.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOOK INDUSTRIES
52070 ACME SCR 3/4-10 LH 6 FT

Vis Acme - matériau en alliage d’acier, diamètre nominal de la vis 0.7500 po, longueur 72.0000 po, filetage gauche
N° D’ARTICLE MI01163768
N° MFR52070 ACME SCR 3/4-10 LH 6 FT
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
Prix525.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cils (axiaux maximaux)
    0.0070 po
  • Précision du plomb
    0.0003 po/po
  • Longueur
    72.0000 po
  • Diamètre nominal de la vis
    0.7500 po
  • Longueur totale
    72.0000 po
  • Pas
    0.1000 po
  • Diamètre minimal de la racine
    0.6080 po
  • Filets par pouce
    10
  • Poids
    1.29 lb/pi

Détails

  • Type de vis Acme
    Vis Acme
  • Formulaire
    2C
  • Matériel
    Acier allié
  • Commence
    1
  • Code de fil
    070
  • Direction du filetage
    Main gauche

Aperçu

Description du fabricant
52070 VIS ACME 3/4-10 VERS LA GAUCHE 6 PI