Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la poignée/du corps5/8 po
- Longueur totale16 po
- Diamètre du point3/16 po
- Poids1.13 lb
Détails
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Style poignée/corpsHexagonales
- Non étincelantPas d’étincelles
- CUP_NON662679010003
Aperçu
- Aligner les trous de deux ou plusieurs pièces de métal à travers lesquelles un boulon ou une vis doit être inséré
- Extrémité percutante parabolique modifiée pour une meilleure résistance au champignonnage et à l’écaillage