Motion
J2628SW
Clé à frapper - 1-3/4 po, extrémité carrée, 12 PT, fini oxyde noir, style décalé
N° D’ARTICLE MI01163998
N° MFRJ2628SW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à frapper - 1-3/4 po, extrémité carrée, 12 PT, fini oxyde noir, style décalé
N° D’ARTICLE MI01163998
N° MFRJ2628SW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Décalage
  • Longueur totale
    13-7/16 po
  • Poids
    3.90 lb
  • Largeur extérieure de l’extrémité de la clé
    2-19/32 po
  • Épaisseur de l’extrémité de la clé
    1-3/16 po
  • Taille de la clé
    1-3/4 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Style de poignée
    Décalage
  • Système de mesure
    Impériale
  • Type de fin sans frappe
    Extrémité de la boîte
  • Forme de douille
    12 PT
  • Type de clé
    Frappant

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ J2628SW
  • Grande surface de frappe pour un contact plus fort avec le souffle et une transmission plus efficace de la force à la fixation
  • La poignée courte permet une utilisation dans les espaces restreints
  • Ouverture de boîte conçue pour rester sur la fixation lorsque la clé est frappée
  • Pour une utilisation où une force extrême est nécessaire pour desserrer ou fixer de grandes fixations
  • Les parois épaisses de la boîte offrent une plus grande transmission du couple
  • La poignée décalée élimine les obstructions

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer