Spécifications
Dimensions
- Longueur de la mâchoire1-1/2 po
- Épaisseur de la mâchoire1-3/16 po
- Largeur de la mâchoire5/8 po
- Longueur totale8-5/8 po
- Poids0.86 lb
Détails
- Style de poignéePlastisol
- Effet de levier élevéPas un effet de levier élevé
- Comprend un dénudeur de filsDénudeur de fils non inclus
- Style de surface de mâchoireDiamant dentelé
- MatérielAcier allié
- CUP_NON662679030582
Aperçu
- Pour l’installation et l’entretien des lignes de service, du câblage et de l’équipement électrique
- Bords de coupe trempés par induction et mâchoires dentelées en diamant
- Broyeur d’isolation intégré
- Poignées en Plastisol pour plus de confort