Motion
J276G
Pince à joint coulissant réglable - Mâchoire dentelée, poignée en Plastisol, 6.5625 po OAL, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01164336
N° MFRJ276G
Prix20.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince à joint coulissant réglable - Mâchoire dentelée, poignée en Plastisol, 6.5625 po OAL, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01164336
N° MFRJ276G

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    5/7 po
  • Longueur de la mâchoire
    1-3/4 po
  • Épaisseur de la mâchoire
    1-3/16 po
  • Largeur de la mâchoire
    3/8 po
  • Longueur
    7.0000 po
  • Longueur totale
    6.5625 po
  • Poids
    0.42 lb
  • Largeur
    2-1/2 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Joint coulissant
  • Style de poignée
    Plastisol
  • Comprend un coupe-câble
    Comprend un coupe-câble
  • Comprend un dénudeur de fils
    Dénudeur de fils non inclus
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de postes
    2
  • CUP_NON
    662679031343

Aperçu

Description du fabricant
PINCE À JOINT COULISSANT J276G AVEC PRISE
  • Deux positions de mâchoire
  • Coupe-fil de type cisaille
  • Poignées en Plastisol pour plus de confort