Motion
J3707MT
Clé à tête inclinée - 7 x 8 mm, 12 PT Point, à deux extrémités, fini satiné
N° D’ARTICLE MI01164829
N° MFRJ3707MT
Prix41.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à tête inclinée - 7 x 8 mm, 12 PT Point, à deux extrémités, fini satiné
N° D’ARTICLE MI01164829
N° MFRJ3707MT
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
Prix41.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Décalage
  • Épaisseur de la tête
    19/64 po
  • Largeur de la tête extérieure
    3/4 po
  • Longueur totale
    5-11/16 po
  • Poids
    0.11 lb
  • Taille de la clé
    7  x 8 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant au glissement
  • Angle de décalage
    15 °
  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Satin
  • Style de poignée
    Plat
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Forme de douille
    12 PT
  • CUP_NON
    662679051372
  • Type de clé
    Tête inclinée

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ J3707MT