Spécifications
Dimensions
- Angle de têteDécalage
- Épaisseur de la tête11/32 po
- Largeur de la tête extérieure57/64 po
- Longueur totale6-1/4 po
- Poids0.18 lb
- Taille de la clé3/8 x 7/16 po / 254 x 254 mm
Détails
- Détails supplémentairesRésistant au glissement
- Angle de décalage15 °
- Matériau du corpsAcier
- Revêtement de finitionSatin
- Style de poignéePlat
- Système de mesureImpériale
- Nombre de finsDouble extrémité
- Forme de douille12 PT
- CUP_NON662679051341
- Type de cléTête inclinée