Motion
1060T HUB 0,8750 NON-STK 3/16 X 3/32 KW

FALK
1060T HUB .8750 NON-STK 3/16 X 3/32 KW

Moyeu de couplage de grille - Code de taille de couplage 1060 , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 0.8750 po
N° D’ARTICLE MI01165371
N° MFR1060T HUB .8750 NON-STK 3/16 X 3/32 KW
Prix281.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1060T HUB .8750 NON-STK 3/16 X 3/32 KW

Moyeu de couplage de grille - Code de taille de couplage 1060 , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 0.8750 po
N° D’ARTICLE MI01165371
N° MFR1060T HUB .8750 NON-STK 3/16 X 3/32 KW
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
Votre prix281.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.8750 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    5.12 po
  • Taille du raccord
    1060
  • Code de taille de raccord
    1060
  • Diamètre extérieur
    3.0000 po
  • Longueur totale
    5.2500 po
  • Poids
    5.59 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    9.6 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Concentrateur conique pour grille standard
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Capacité de couple
    6050 po
  • CUP_NON
    782934003608

Aperçu

Description du fabricant
1060T HUB 0,8750 NON-STK 3/16 X 3/32 KW
  • Les grilles coniques, faites d’acier allié haute résistance, sont étanches et trempées à la dureté du ressort
  • Les grilles coniques sont accessibles grâce au couvercle amovible rapidement
  • Une grande capacité de désalignement est fournie sans produire de charges latérales de roulement nuisibles créées par d’autres accouplements
  • Cette technologie de précision a été utilisée à l’origine dans la production de composants d’aéronef sophistiqués

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good