Motion
MOYEU 1060T ALÉSAGE 2.125  1/2 X 1/4 KW

FALK
1060T HUB 2.125 BORE 1/2 X 1/4 KW

Moyeu de couplage de grille - Code de taille de raccord 1060T , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 2.1250 po, longueur de 2.5000 po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI01165460
N° MFR1060T HUB 2.125 BORE 1/2 X 1/4 KW
Prix259.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1060T HUB 2.125 BORE 1/2 X 1/4 KW

Moyeu de couplage de grille - Code de taille de raccord 1060T , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 2.1250 po, longueur de 2.5000 po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI01165460
N° MFR1060T HUB 2.125 BORE 1/2 X 1/4 KW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix259.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.1250 po
  • Taille de l’alésage
    2.1250 po
  • Taille maximale de l’alésage
    2.1250 po
  • Taille min. de l’alésage
    2.1240 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    5.12 po
  • Taille du raccord
    1060
  • Code de taille de raccord
    1060T
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    3.0000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.5000 po
  • Longueur totale
    5.2500 po
  • Poids
    3.4600 lb

Détails

  • Classe A/B
    A
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Pays d’origine
    CN
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    9.6 hp
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Liquidation
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Style de concentrateur
    Ennuyeux
  • Type de concentrateur
    Borne en T
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Vitesse maximale
    4350 tr/min
  • Nombre de rainures de clavette
    1
  • Nombre de vis de fixation
    1
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    Concentrateurs de stock de la série T10_T20
  • Capacité de couple
    504 pi-lb
  • CUP_NON
    782934002373

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU 1060T ALÉSAGE 2.125 1/2 X 1/4 KW
  • Les grilles coniques, faites d’acier allié haute résistance, sont étanches et trempées à la dureté du ressort
  • Les grilles coniques sont accessibles grâce au couvercle amovible rapidement
  • Une grande capacité de désalignement est fournie sans produire de charges latérales de roulement nuisibles créées par d’autres accouplements
  • Cette technologie de précision a été utilisée à l’origine dans la production de composants d’aéronef sophistiqués

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon