Motion
1190T HUB RSB

FALK
1190T HUB RSB

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1190T , matériau de concentrateur en acier, alésage brut, 10.2000 po de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI01166016
N° MFR1190T HUB RSB
Prix13,139.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1190T HUB RSB

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1190T , matériau de concentrateur en acier, alésage brut, 10.2000 po de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI01166016
N° MFR1190T HUB RSB
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
Prix13,139.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille maximale de l’alésage
    12.0000 po
  • Taille min. de l’alésage
    6.0000 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    20.65 po
  • Taille du raccord
    1190
  • Code de taille de raccord
    1190T
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    17.2000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    10.2000 po
  • Diamètre extérieur
    17.2000 po
  • Longueur totale
    10.2000 po
  • Poids
    759.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    1920 hp
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Alésage brut
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Style de concentrateur
    Standard
  • Type de concentrateur
    Borne en T
  • Numéro CUP du fabricant
    782934007613
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    1050 tr/min
  • Vitesse maximale
    1050 tr/min
  • Nombre de rainures de clavette
    0
  • Nombre de vis de fixation
    0
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    T10_T20 Série de moyeux de type à petit trou et à gros trou (RSB) de calibre droit
  • Capacité de couple
    100833 pi-lb
  • CUP_NON
    782934007613

Aperçu

Description du fabricant
1190T HUB RSB

Vous pourriez également aimer