Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord1160T
- Diamètre extérieur du couvercle19.76 po
- Longueur totale du couvercle20.5 po
- Poids70 lb
- Poids de la graisse requis6.2 lb
Détails
- Classe A/BA
- Type de constructionSéparé horizontalement
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de couplageGrille
- Matériau du couvercleAluminium
- Type de couvercleFractionnement horizontal
- Graisse incluseNon
- Matériau de la grilleAcier allié
- Groupe et classePièces et kits de couplage de grille
- Matériel de quincaillerieAcier
- ComprendJoint d’étanchéité
- Numéro CUP du fabricant782934019784
- Rpm max.1350 tr/min
- Type de produitCouvercle de couplage de grille et ensembles de grille
- Quantité de segments de grille3
- SérieSérie T10
- CUP_NON782934019784
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la brochure
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la brochure- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.