Motion
53076 VIS ACME 3/4-6 VERS LA GAUCHE 12 PI

NOOK INDUSTRIES
53076 ACME SCR 3/4-6 LH 12 FT

Vis Acme - matériau en alliage d’acier, diamètre nominal de la vis 0.7500 po, longueur 144.0000 po, filetage gauche
N° D’ARTICLE MI01169022
N° MFR53076 ACME SCR 3/4-6 LH 12 FT
Prix791.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOOK INDUSTRIES
53076 ACME SCR 3/4-6 LH 12 FT

Vis Acme - matériau en alliage d’acier, diamètre nominal de la vis 0.7500 po, longueur 144.0000 po, filetage gauche
N° D’ARTICLE MI01169022
N° MFR53076 ACME SCR 3/4-6 LH 12 FT
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
Prix791.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cils (axiaux maximaux)
    0.0080 po
  • Précision du plomb
    0.0003 po/po
  • Longueur
    144.0000 po
  • Diamètre nominal de la vis
    0.7500 po
  • Longueur totale
    144.0000 po
  • Pas
    0.1660 po
  • Diamètre minimal de la racine
    0.5370 po
  • Filets par pouce
    6
  • Poids
    1.17 lb/pi

Détails

  • Type de vis Acme
    Vis Acme
  • Formulaire
    2C
  • Matériel
    Acier allié
  • Commence
    1
  • Code de fil
    076
  • Direction du filetage
    Main gauche

Aperçu

Description du fabricant
53076 VIS ACME 3/4-6 VERS LA GAUCHE 12 PI