Spécifications
Dimensions
- Angle de têteDroit
- Longueur totale12 po
- Poids2.63 lb
Détails
- Type d’ajustementStandard
- Style de poignéeSimple
- Type de mâchoireCrochet
- MatérielFonte, acier
- Capacité maximale des mâchoires2 po
- CUP_NON662679110086
Aperçu
- La mâchoire en acier forgé offre une résistance exceptionnelle.
- Mâchoire entièrement flottante pour une prise instantanée et un dégagement facile.
- Les gros filetages moletés et électriques permettent un réglage rapide et positif de la mâchoire.