Spécifications
Dimensions
- Largeur de coupe3/4 po
- Longueur totale6-7/8 po
- Largeur de tige5/8 po
- Poids0.59 lb
Détails
- Type de ciseauFroid
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Comprend un protège-mainProtège-main non inclus
- Forme de tigeHexagonales
- CUP_NON662679010621
Aperçu
- Conçu pour couper le fer forgé, la fonte, l’acier, le laiton, le bronze, le cuivre, l’aluminium, les boulons, les écrous et les rivets
- Extrémité percutante parabolique modifiée pour aider à réduire le champignonnage et l’écaillage