Motion
53104 VIS ACME 1-4 VERS LA GAUCHE 12 PI

NOOK INDUSTRIES
53104 ACME SCR 1-4 LH 12 FT

Vis Acme - matériau en alliage d’acier, diamètre nominal de la vis 1.0000 po, longueur 144.0000 po, filetage gauche
N° D’ARTICLE MI01169166
N° MFR53104 ACME SCR 1-4 LH 12 FT
Prix1,017.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOOK INDUSTRIES
53104 ACME SCR 1-4 LH 12 FT

Vis Acme - matériau en alliage d’acier, diamètre nominal de la vis 1.0000 po, longueur 144.0000 po, filetage gauche
N° D’ARTICLE MI01169166
N° MFR53104 ACME SCR 1-4 LH 12 FT
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
Prix1,017.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cils (axiaux maximaux)
    0.1000 po
  • Précision du plomb
    0.0003 po/po
  • Longueur
    144.0000 po
  • Diamètre nominal de la vis
    1.0000 po
  • Longueur totale
    144.0000 po
  • Pas
    0.2500 po
  • Diamètre minimal de la racine
    0.6980 po
  • Filets par pouce
    4
  • Poids
    2.22 lb/pi

Détails

  • Type de vis Acme
    Vis Acme
  • Formulaire
    2C
  • Matériel
    Acier allié
  • Commence
    1
  • Code de fil
    104
  • Direction du filetage
    Main gauche

Aperçu

Description du fabricant
53104 VIS ACME 1-4 VERS LA GAUCHE 12 PI