Spécifications
Dimensions
- Longueur12 po
- Poids0.06 lb
Détails
- Matériau arrièreAcier au carbone
- Type de bord de coupeDenté
- Matériau de coupeAcier haute vitesse
- Dos flexibleDos flexible
- Tpi32
- CUP_NON076174156300
Aperçu
- Combine la flexibilité des dossiers en acier au carbone avec la performance de coupe d’un tranchant en acier à haute vitesse
- Lame revêtue pour la protection contre la corrosion
- Coupe la plupart des métaux, y compris l’acier à outil non durci et l’acier inoxydable