Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame12 po
- Épaisseur de la lame0.03125 po
- Largeur de lame1/2 po
- Longueur12 po
- Dents par pouce24
- Poids0.06 lb
Détails
- Matériau arrièreAcier haute vitesse
- Matériau de la lameAcier haute vitesse
- CouleurGris
- Type de bord de coupeDenté
- Matériau de coupeAcier haute vitesse
- Nombre de pièces1
- Types de produitsLame de scie à métaux
- Tpi24
- CUP_NON076174000115
Aperçu
- Lame flexible en acier haute vitesse
- Lame revêtue pour la protection contre la corrosion
- Coupe la plupart des métaux, y compris l’acier à outil non durci et l’acier inoxydable
- Une lame par paquet