Motion
15-828A
Lame de scie à métaux en acier haute vitesse 12 po x 18 TPI
N° D’ARTICLE MI01170380
N° MFR15-828A
Prix2.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lame de scie à métaux en acier haute vitesse 12 po x 18 TPI
N° D’ARTICLE MI01170380
N° MFR15-828A
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
Prix2.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    12 po
  • Épaisseur de la lame
    0.025 po
  • Largeur de lame
    1/2 po
  • Longueur
    12
  • Dents par pouce
    18
  • Épaisseur
    0.025
  • Poids
    0.05 lb
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Application
    La plupart des métaux, y compris l’acier à outil non dur et l’acier inoxydable
  • Matériau arrière
    Acier haute vitesse
  • Matériau de la lame
    Acier haute vitesse
  • Couleur
    Gris
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Acier haute vitesse
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Types de produits
    Lame de scie à métaux
  • Tpi
    18
  • CUP_NON
    076174000122

Aperçu

Description du fabricant
15-828A LAME DE SCIE À MÉTAUX 12" 18TPI HSS 1/PAQUET
  • Lame flexible en acier haute vitesse
  • Lame revêtue pour la protection contre la corrosion
  • Coupe la plupart des métaux, y compris l’acier à outil non durci et l’acier inoxydable
  • Une lame par paquet

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté