Motion
MT6453470
Hammer Drill Bit - 1 in, Carbide Tipped, 2 Flute, 4 in Drilling Depth, Straight Shank
N° D’ARTICLE MI01170966
N° MFRMT6453470
Prix45.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Hammer Drill Bit - 1 in, Carbide Tipped, 2 Flute, 4 in Drilling Depth, Straight Shank
N° D’ARTICLE MI01170966
N° MFRMT6453470
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
Prix45.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    1 po
  • Forage Profondeur  
    4 po
  • Longueur de cannelure
    4 po
  • Global Longueur  
    6 po
  • Tige Diamètre  
    1/2 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Angle de pointe
    118 °
  • Série
    5464
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
53470 5464 MASON À HEL ÉLEVÉ 1 PO