Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la lame3/16 po
- Longueur de lame3 po
- Hauteur1.7
- Longueur totale6-3/4 po
- Taille de la buse#1
- Poids0.16 lb, 1
Détails
- Matériau de la lameAcier allié
- Forme de lameRonde
- Type de lameRonde
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionChrome
- Style de poignéeAcétate
- Style de busePhillips
Aperçu
- La grande poignée en acétate profond résiste à une utilisation industrielle intensive
- Les embouts Phillips® usinés avec précision sont en oxyde noir sablé pour un ajustement adéquat de la fixation et pour éliminer l’écaillage de la plaque
- 64-105 est un tournevis court