Motion
64-102
Screwdriver - Phillips TiP, #2 Tip Size, 4 in Blade Length, 8-1/4 in
N° D’ARTICLE MI01171098
N° MFR64-102
Prix7.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Screwdriver - Phillips TiP, #2 Tip Size, 4 in Blade Length, 8-1/4 in
N° D’ARTICLE MI01171098
N° MFR64-102

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la lame
    1/4 po
  • Longueur de lame
    4 po
  • Hauteur
    6.4
  • Longueur totale
    8-1/4 po
  • Taille de la buse
    #2
  • Poids
    0.26 lb, 3.6

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier allié
  • Forme de lame
    Ronde
  • Type de lame
    Ronde
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Style de poignée
    Acétate
  • Style de buse
    Phillips

Aperçu

Description du fabricant
64-102-A 100 PLUS ® POINTE CRUCIFORME
  • La grande poignée en acétate profond résiste à une utilisation industrielle intensive
  • Les embouts Phillips® usinés avec précision sont en oxyde noir sablé pour un ajustement adéquat de la fixation et pour éliminer l’écaillage de la plaque
  • 64-105 est un tournevis court