Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la lame3/32 po
- Longueur de lame3 po
- Hauteur1.4
- Longueur totale5-1/4 po
- Taille de la buse3/32 po
- Poids0.07 lb, 0.3
Détails
- Matériau de la lameAcier allié
- Forme de lameRonde
- Type de lameRonde
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionChrome
- Style de poignéeAcétate
- Style de buseÀ fentes
Aperçu
- La pince de poche garde l’outil à portée de main
- Pointe à fente transversale pour un ajustement uniforme
- Pratique pour le travail léger