Motion
MT6455212
Alésoir de mandrin - 0.1875 po, embout en carbure, 1-1/8 po cannelure droite, fini brillant, liste no 5655
N° D’ARTICLE MI01178343
N° MFRMT6455212
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésoir de mandrin - 0.1875 po, embout en carbure, 1-1/8 po cannelure droite, fini brillant, liste no 5655
N° D’ARTICLE MI01178343
N° MFRMT6455212
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    1-1/8 po
  • Longueur totale
    4-1/2 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0.1875 po
  • Diamètre décimal de l'alésoir équivalent
    0.1875 po
  • Diamètre de la tige
    0,1719 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Nombre de cannelures
    4
  • Type d’alésoir
    Mandrin
  • Série
    5655
  • Cannelure droite ou spiralée
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
55212 5655 C.T. CHUCK RMR 3/16"