Motion
1050WA HUB #3 TL 2517

FALK
1050WA HUB #3 TL 2517

Concentrateur de couplage de pneu 0351293 - série WA, code de taille 1050 , boîtier de verrouillage conique
N° D’ARTICLE MI01185552
N° MFR1050WA HUB #3 TL 2517
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1050WA HUB #3 TL 2517

Concentrateur de couplage de pneu 0351293 - série WA, code de taille 1050 , boîtier de verrouillage conique
N° D’ARTICLE MI01185552
N° MFR1050WA HUB #3 TL 2517

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4-1/8 po
  • Code de taille de raccord
    1050
  • Hub extérieur Diamètre  
    7.5600 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.81 po
  • Poids
    15.46 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre à bride
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0351293
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • Série
    WA
  • CUP_NON
    782934001123

Aperçu

Description du fabricant
1050WA HUB #3 TL 2517

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté