Spécifications
Détails
- Déplacement5.04 po3/r
- FinitionApprêt selon les spécifications 209-13A
- Ports principaux1-1/16–12 UN-2B ports du joint torique SAE - Arrière
- Rpm max.1500 tr/min
- Type de moteurCylindrée fixe, haute pression
- Type d’arbre1 po Droit avec clé - 2.50 po Ext. arbre
- Pression de service3626 psi