Motion
1030T31/T35 HUB ARBRE 1.375

FALK
1030T31/T35 SHAFT HUB 1.375

Moyeu de couplage de grille - Code de taille de raccord 1030T , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 1.3750 po, longueur de 1.6300 po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI01197814
N° MFR1030T31/T35 SHAFT HUB 1.375
Prix192.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1030T31/T35 SHAFT HUB 1.375

Moyeu de couplage de grille - Code de taille de raccord 1030T , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 1.3750 po, longueur de 1.6300 po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI01197814
N° MFR1030T31/T35 SHAFT HUB 1.375

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix192.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.3750 po
  • Taille du raccord
    1030T31/T35
  • Code de taille de raccord
    1030T
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.6300 po
  • Longueur totale
    2.8800 po
  • Poids
    4.20 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de couplage
    Grille
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    T31, T35
  • CUP_NON
    782934002632

Aperçu

Description du fabricant
1030T31/T35 HUB ARBRE 1.375

Vous pourriez également aimer