Motion
MOYEU D'ARBRE 1040T31/35  2.125 SANS TIGE 1/2

FALK
1040T31/35 SHAFT HUB 2.125 NON-STK 1/2

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1040T , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 2.1250 po, 2 (T10) po, 2.12 (T31) po, longueur de 2.12 (T35-Shaft moyeu) jusqu’à l’alésage
N° D’ARTICLE MI01198011
N° MFR1040T31/35 SHAFT HUB 2.125 NON-STK 1/2
Prix218.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1040T31/35 SHAFT HUB 2.125 NON-STK 1/2

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1040T , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 2.1250 po, 2 (T10) po, 2.12 (T31) po, longueur de 2.12 (T35-Shaft moyeu) jusqu’à l’alésage
N° D’ARTICLE MI01198011
N° MFR1040T31/35 SHAFT HUB 2.125 NON-STK 1/2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix218.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.1250 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    4.12 po
  • Taille du raccord
    1040T31/35
  • Code de taille de raccord
    1040T
  • Distance entre les arbres
    1.78 à 4.28 (T35) po, 3-1/2 à 8-1/2 (T31) po
  • Concentrateur Diamètre  
    2-1/4 (T10) po, 3.09 (T31) po, 3.09 (T35-Shaft moyeu) po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2 (T10) po, 2.12 (T31) po, 2.12 (T35-Shaft moyeu) po
  • Longueur totale
    5.5000 po
  • Poids
    3.07 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    3.49 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre pour espaceur
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    T31, T35
  • Capacité de couple
    2200 po
  • CUP_NON
    782934002755

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU D'ARBRE 1040T31/35 2.125 SANS TIGE 1/2

Vous pourriez également aimer