Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.1250 po
- Taille du raccord1050T31/35
- Code de taille de raccord1050T
- Longueur jusqu’à Alésage2.3800 po
- Diamètre extérieur3.4375 po
- Longueur totale5.5000 po
- Poids4.84 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Type de couplageGrille
- Matériau du concentrateurAcier
- Type de produitConcentrateurs de couplage de grille
- SérieT31, T35
- CUP_NON782934003998
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la brochure
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la brochure- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.