Motion
MOYEU D'ARBRE 1050T31/35  2.3750 SANS TIGE 5/8

FALK
1050T31/35 SHAFT HUB 2.3750 NON-STK 5/8

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1050T , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 2.3750 po, 2.38 (T10) po, 2.38 (T31) po, longueur de 2.38 (T35-Shaft moyeu) jusqu’à l’alésage
N° D’ARTICLE MI01198152
N° MFR1050T31/35 SHAFT HUB 2.3750 NON-STK 5/8
Prix239.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1050T31/35 SHAFT HUB 2.3750 NON-STK 5/8

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1050T , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 2.3750 po, 2.38 (T10) po, 2.38 (T31) po, longueur de 2.38 (T35-Shaft moyeu) jusqu’à l’alésage
N° D’ARTICLE MI01198152
N° MFR1050T31/35 SHAFT HUB 2.3750 NON-STK 5/8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix239.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.3750 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    4.88 po
  • Taille du raccord
    1050T31/35
  • Code de taille de raccord
    1050T
  • Distance entre les arbres
    2.22 à 4.28 (T35) po, 4.37 à 8-1/2 (T31) po
  • Concentrateur Diamètre  
    2.62 (T10) po, 3.44 (T31) po, 3.44 (T35-Shaft moyeu) po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/8 x 5/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.38 (T10) po, 2.38 (T31) po, 2.38 (T35-Shaft moyeu) po
  • Diamètre extérieur
    3.4375 po
  • Longueur totale
    5.5000 po
  • Poids
    4.19 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    6.11 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre pour espaceur
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    T31, T35
  • Capacité de couple
    3850 po
  • CUP_NON
    782934004001

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU D'ARBRE 1050T31/35 2.3750 SANS TIGE 5/8

Vous pourriez également aimer