Motion
MOYEU D'ARBRE 1070T31/35  2.1250 SANS TIGE 1/2

FALK
1070T31/35 SHAFT HUB 2.1250 NON-STK 1/2

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1070T , fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de l’alésage 2.1250 po, 3 (T-Hub-T35) po, 3.12 (arbre Hub-T35), longueur jusqu’à l’alésage 3.12 (T31)
N° D’ARTICLE MI01198332
N° MFR1070T31/35 SHAFT HUB 2.1250 NON-STK 1/2
Prix508.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1070T31/35 SHAFT HUB 2.1250 NON-STK 1/2

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1070T , fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de l’alésage 2.1250 po, 3 (T-Hub-T35) po, 3.12 (arbre Hub-T35), longueur jusqu’à l’alésage 3.12 (T31)
N° D’ARTICLE MI01198332
N° MFR1070T31/35 SHAFT HUB 2.1250 NON-STK 1/2
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
Prix508.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.1250 po
  • Taille du raccord
    1070T31/35
  • Code de taille de raccord
    1070T
  • Distance entre les arbres
    2.53 à 6.53 (T35) po, 5 à 13 (T31) po
  • Concentrateur Diamètre  
    4.3100 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3 (T-Hub-T35) po, 3.12 (Shaft Hub-T35) po, 3.12 (T31) po
  • Diamètre extérieur
    6.2500 po
  • Poids
    19.80 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    14 hp
  • Type de concentrateur
    Concentrateur d’espacement
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934004476
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    Concentrateurs
  • Capacité de couple
    8800 po
  • CUP_NON
    782934004476

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU D'ARBRE 1070T31/35 2.1250 SANS TIGE 1/2

Vous pourriez également aimer