Motion
1030T31/35 ESPACEUR HUB CL=2.375

FALK
1030T31/35 SPACER HUB CL=2.375

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1030T , matériau de moyeu en acier, alésage plein
N° D’ARTICLE MI01199973
N° MFR1030T31/35 SPACER HUB CL=2.375
Prix309.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1030T31/35 SPACER HUB CL=2.375

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1030T , matériau de moyeu en acier, alésage plein
N° D’ARTICLE MI01199973
N° MFR1030T31/35 SPACER HUB CL=2.375

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix309.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    1030T31/35
  • Code de taille de raccord
    1030T
  • Distance entre les arbres
    1.78 à 4.28 (T35) po, 3-1/2 à 8-1/2 (T31) po
  • Concentrateur Diamètre  
    1.94 (T35-T-Hub) po, 2.34 (T31) po, 2.34 (T35-Shaft moyeu) po
  • Longueur du moyeu
    2.3750 po
  • Poids
    3.04 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Solide
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    2.09 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Concentrateur d’espacement
  • Numéro CUP du fabricant
    782934004568
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    Concentrateurs
  • Capacité de couple
    1320 po
  • CUP_NON
    782934004568

Aperçu

Description du fabricant
1030T31/35 ESPACEUR HUB CL=2.375

Vous pourriez également aimer