Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord1040T31/35
- Code de taille de raccord1040T
- Distance entre les arbres1.78 à 4.28 (T35) po, 3-1/2 à 8-1/2 (T31) po
- Concentrateur Diamètre2-1/4 (T-Hub-T35) po, 3.09 (Shaft Hub-T35) po, 3.09 (T31) po
- Longueur du moyeu3.5000 po
- Longueur jusqu’à Alésage2.12 (T31) po, 2 (T-Hub-T35) po, 2.12 (Shaft Hub-T35) po
- Poids5.33 lb
Détails
- Type d’alésageSolide
- Type de couplageGrille
- Puissance à 100 tr/min3.49 hp
- Type de concentrateurConcentrateur d’espacement
- Numéro CUP du fabricant782934004629
- Rpm max.3600 tr/min
- Type de produitConcentrateurs de couplage de grille
- SérieConcentrateurs
- Capacité de couple2200 po
- CUP_NON782934004629
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la brochure
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la brochure- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.