Motion
EXTRÉMITÉ DU BAC TE5407J  20 X 3.00 ET 3.43

FALK
TE5407J TROUGH END 20 X 3.00 & 3.43

EXTRÉMITÉ DE PASSAGE 10286802 / TE5407J 20 X 3.00 ET 3.43
N° D’ARTICLE MI01226352
N° MFRTE5407J TROUGH END 20 X 3.00 & 3.43
Prix1,626.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
TE5407J TROUGH END 20 X 3.00 & 3.43

EXTRÉMITÉ DE PASSAGE 10286802 / TE5407J 20 X 3.00 ET 3.43
N° D’ARTICLE MI01226352
N° MFRTE5407J TROUGH END 20 X 3.00 & 3.43
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
Prix1,626.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    5/8 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    4-1/2 po
  • Diamètre de l’arbre compatible
    3 po
  • Longueur totale
    26.3 po
  • Largeur totale
    3.4 po
  • Diamètre de la vis
    #20
  • Poids
    163.80 lb

Détails

  • Type de pièce
    Extrémité du passage
  • CUP_NON
    782934128899

Aperçu

Description du fabricant
TE5407J EXTRÉMITÉ DE LA PRISE 20 X 3.000-3.43

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté