Motion
NON. 78 HUILE 5GAL SEAU

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
NO. 78 OIL 5GAL PAIL

Lubrifiant de la série 78 - No, 5 gal, Seau, Couleur jaune
N° D’ARTICLE MI01231665
N° MFRNO. 78 OIL 5GAL PAIL
Prix285.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
NO. 78 OIL 5GAL PAIL

Lubrifiant de la série 78 - No, 5 gal, Seau, Couleur jaune
N° D’ARTICLE MI01231665
N° MFRNO. 78 OIL 5GAL PAIL
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
Votre prix285.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    150
  • Hauteur totale
    15 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Grade SAE
    90
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    40.00 lb

Détails

  • Application
    Huile de cuiseur, lubrificateurs Manzel pour cuiseurs et stérilisateurs A-B
  • Type de base
    Minéral
  • Certification
    USDA H2
  • Couleur
    Jaune
  • Composition
    Fluide à base de pétrole
  • Type de contenant
    Seau
  • Caractéristiques et avantages
    •Réduit l’oxydation et la boue •Résistant à la corrosion
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Point d’éclair
    199°C/390 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215570003
  • Point d’écoulement
    -29°C/-20 °F
  • Types de produits
    Huile minérale
  • Série
    78
  • Type
    Lubrifiant
  • CUP_NON
    089215570003
  • Viscosité
    183
  • Indice de viscosité
    98

Aperçu

Description du fabricant
78 HUILE SEAU DE 5 GAL
  • Réduit l’oxydation et la boue
  • Résistant à la corrosion