Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur35 lb
- Grade NLGI1
- Poids17.373 kg
Détails
- Détails supplémentairesGraisse à long terme à utiliser avec les raccords Falk Steelflex® (Grid) et Falk Lifelign® (Gear), seau de 35 livres
- ApplicationRaccords d’arbre flexibles
- CouleurBrun foncé
- CompositionPolymère de lithium
- Type de contenantSeau
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Point de chute215 °F
- Qualité alimentairePas de qualité alimentaire
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant782934029981
- SérieLTG
- Plage de température-20 à +250 °F
- CUP_NON782934029981
Aperçu
- Hautement résistant à la séparation, ce qui permet d’utiliser le lubrifiant pendant des périodes relativement longues et des intervalles d’entretien prolongés; approuvé par le service de salubrité alimentaire et d’inspection de l’USDA pour les applications où il n’y a pas de possibilité de contact avec des produits comestibles (cote H-2); les raccords de grille Falk Steelflex sont garantis pendant cinq ans et les raccords d’engrenage Falk Lifelign pendant trois ans lorsque le LTG est utilisé; grade no 1 du National Lubricating Grease Institute (NLGI)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la brochure
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la brochure- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.