Motion
HUILE POUR COMPRESSEUR D'AIR AC-1 5GAL SEAU

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
AIR COMPRESSOR OIL AC-1 5GAL PAIL

Huile pour compresseur d’air de série AC - 5 gal, seau, qualité ISO 46 , qualité SAE 20
N° D’ARTICLE MI01235148
N° MFRAIR COMPRESSOR OIL AC-1 5GAL PAIL
Prix210.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
AIR COMPRESSOR OIL AC-1 5GAL PAIL

Huile pour compresseur d’air de série AC - 5 gal, seau, qualité ISO 46 , qualité SAE 20
N° D’ARTICLE MI01235148
N° MFRAIR COMPRESSOR OIL AC-1 5GAL PAIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix210.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    46
  • Hauteur totale
    15 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Grade SAE
    20
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    40.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Application
    Multifonctionnel pour une utilisation dans les compresseurs d’air, les systèmes hydrauliques et les systèmes de recirculation
  • Matériau de base
    Minéral
  • Type de base
    Minéral
  • Composition
    Huile minérale à base de pétrole
  • Type de contenant
    Seau
  • Caractéristiques et avantages
    •Protection anti-usure exceptionnelle •Points d’aniline élevés pour des caractéristiques d’enflure contrôlée du joint •Propriétés résistantes à la rouille et à la corrosion
  • Point d’éclair
    243°C/470 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215570508
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile pour compresseur d’air
  • Point d’écoulement
    -34°C/-30 °F
  • Type de produit
    Outil pneumatique et huile pour compresseur d’air
  • CUP_NON
    089215570508
  • Viscosité
    42
  • Indice de viscosité
    104

Aperçu

Description du fabricant
AC-1 SEAU D’HUILE 5 GAL
  • Protection anti-usure exceptionnelle
  • Points anilins élevés pour des caractéristiques de gonflement contrôlé des joints
  • Propriétés résistantes à la rouille et à la corrosion