Motion
CRUCHE DE LUBRIFIANT POUR OUTIL PNEUMATIQUE 1GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
AIR TOOL LUBRICANT 1GAL JUG

Huile pour outils pneumatiques LUBRIFIANTE AIR TOOL - 1 gal, Jug, grade ISO 32
N° D’ARTICLE MI01239255
N° MFRAIR TOOL LUBRICANT 1GAL JUG
Prix95.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
AIR TOOL LUBRICANT 1GAL JUG

Huile pour outils pneumatiques LUBRIFIANTE AIR TOOL - 1 gal, Jug, grade ISO 32
N° D’ARTICLE MI01239255
N° MFRAIR TOOL LUBRICANT 1GAL JUG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix95.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    32
  • Hauteur totale
    10.25 po
  • Longueur totale
    14.25 po
  • Largeur totale
    9.75 po
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Poids
    7.50 lb

Détails

  • Application
    Outils pneumatiques rotatifs et alternatifs, tels que marteaux à buriner, clés à chocs, moteurs pneumatiques, meuleuses, alésoirs, perceuses
  • Matériau de base
    Minéral
  • Type de base
    Minéral
  • Composition
    Huile minérale à base de pétrole
  • Type de contenant
    Cruche
  • Caractéristiques et avantages
    •Empêche la formation de gomme •Fournit une lubrification supérieure
  • Point d’éclair
    196°C/385 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215671328
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile pour outils pneumatiques
  • Point d’écoulement
    -34°C/-30 °F
  • Type de produit
    Outil pneumatique et huile pour compresseur d’air
  • CUP_NON
    089215671328
  • Viscosité
    30
  • Indice de viscosité
    120

Aperçu

Description du fabricant
L0713-057 HUILE À OUTIL PNEUMATIQUE 1GAL JUG
  • Empêche la formation de gencives
  • Fournit une lubrification supérieure